Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM5085MME/NOPB Spannungsregler, Buck Controller / 1.75A, MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LM5085MME/NOPB Spannungsregler, Buck Controller / 1.75A, MSOP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9216982
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5085MME/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042247763
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm
Eingangsspannung max. = 75 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom max. = 1.75A
Ausgangsspannung min. = 1,25 V

DC/DC-Abwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments. Eine Serie integrierter DC/DC-Abwärtsregler für Anwendungen, bei denen externe Leistungs-MOSFETs zur Implementierung kompletter Schaltregler-Designs verwendet werden.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1000 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.86mm
Eingangsspannung max.:
75 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom max.:
1.75A
Ausgangsspannung min.:
1,25 V
Weitere Suchbegriffe: 9216982, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM5085MMENOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.