Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM5069MM-2/NOPB Spannungsregler, Positivspannung-Hot-Swap-Controller, MSOP 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LM5069MM-2/NOPB Spannungsregler, Positivspannung-Hot-Swap-Controller, MSOP 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9216970
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5069MM-2/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042373875
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Positivspannung-Hot-Swap-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm
Eingangsspannung max. = 80 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Eingangsspannung min. = 9 V

Hot-Swap-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Positivspannung-Hot-Swap-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 0.86mm
Eingangsspannung max.:
80 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Eingangsspannung min.:
9 V
Weitere Suchbegriffe: 9216970, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM5069MM2NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,81*
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 5,54*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 6,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.