Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 0,052 MHz PDIP 8-Pin Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9216829
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2574N-3.3/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042253382
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung max. = 3,3 V
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangsstrom max. = 500mA
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 0,052 MHz
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 10.16mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM257x
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung max.:
3,3 V
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangsstrom max.:
500mA
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
0,052 MHz
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 9216829, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Texas Instruments, LM2574N33NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,60*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,20*
€ 141,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,00*
€ 119,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,60*
€ 109,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.