Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 0,5 MHz PSOP 8-Pin Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9216816
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM22676MRE-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042248326
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung max. = 5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 42 V
Ausgangsstrom max. = 3A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PSOP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Schaltregler = Jamm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM2267x und LM22680. Großer Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 42 V Intern kompensierte Spannungsregelung für kleine Bauteilzahlen Stabil mit Keramikkondensatoren mit geringem ESR Schaltfrequenz von 500 kHz, einstellbar zwischen 200 kHz und 1 MHz Präzisions-Aktivierungsstift Integrierte Boot-Diode Integrierter Sanftanlauf Vollständig für WEBENCH® Design vorbereitet
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung max.:
5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
42 V
Ausgangsstrom max.:
3A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PSOP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Schaltregler:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 9216816, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Texas Instruments, LM22676MRE50NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,22344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 928,96*
€ 1.105,4624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 916,81*
€ 1.091,0039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 876,10*
€ 1.042,559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 848,23*
€ 1.009,3937
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 805,86*
€ 958,9734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.