Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 32-Pin QFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Leitungstransceiver 32-Pin QFN
Artikel-Nr.:
     108EL-9215715
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL4241EIRZ
EAN/GTIN:
     5059041281249
Suchbegriffe:
9215715
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.95mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Intersil. Ein RS-232-Transceiver ist in vielen Konfigurationen erhältlich, mit Datenraten von bis zu 1 Mbit/s, IEC61000 ESD-Schutz, Abschaltmodi für geringe Leistungsaufnahme und kleinen QFN-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.95mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.