Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Sample-and-Hold-Verstärker 1.5μs SMD SOIC W, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Sample-and-Hold-Verstärker 1.5μs SMD SOIC W, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9215655
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     HA9P5320-5Z
EAN/GTIN:
     5059041370479
Suchbegriffe:
Sample and Hold
sample and hold
Einstellzeit = 1.5µs
Anzahl der Sample & Hold = 1
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10.5 x 7.6 x 2.35mm
Länge = 10.5mm
Breite = 7.6mm
Höhe = 2.35mm
Betriebstemperatur max. = +75 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Abtast-Halte-Verstärker, Intersil. Dieser präzise Abtast-Halte-Verstärker verfügt über hohe Geschwindigkeit und ist für den Einsatz in Datenerfassungssystemen zugeschnitten. Er verfügt über einen internen Halte-Kondensator und vollständigen Differenzial-Eingang.
Weitere Informationen:
Einstellzeit:
1.5µs
Anzahl der Sample & Hold:
1
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10.5 x 7.6 x 2.35mm
Länge:
10.5mm
Breite:
7.6mm
Höhe:
2.35mm
Betriebstemperatur max.:
+75 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 9215655, Halbleiter, Datenwandler, Sample & Hold Schaltungen, Renesas Electronics, HA9P53205Z, Semiconductors, Data Converters, Sample & Hold Circuits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.