Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVDS-Puffer LVDS, 3.125Gbit/s SMD 1 Elem./Chip, WSON 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9212889
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS25BR120TSD/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042267471
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Anzahl der Treiber = 1
Interface = Puffer-IC
Datenrate = 3.125Gbit/s
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 8
Differential Input High Schwellenspannung = 100mV
Differential Input Low Schwellenspannung = -100mV
Abmessungen = 3 x 3 x 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Länge = 3mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Breite = 3mm

Signalwandler, LVDS-Repeater, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Anzahl der Treiber:
1
Interface:
Puffer-IC
Datenrate:
3.125Gbit/s
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
8
Differential Input High Schwellenspannung:
100mV
Differential Input Low Schwellenspannung:
-100mV
Abmessungen:
3 x 3 x 0.8mm
Höhe:
0.8mm
Länge:
3mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 9212889, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, DS25BR120TSDNOPB, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.872,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,87221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.087,84*
€ 4.864,5296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.059,21*
€ 4.830,4599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.941,91*
€ 4.690,8729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.887,09*
€ 4.625,6371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.872,21*
€ 4.607,9299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.