Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler 10A 5,5 V Buck Controller 0,6 V 2,95 V / 17 V Einstellbar SMD 42-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments DC/DC-Wandler 10A 5,5 V Buck Controller 0,6 V 2,95 V / 17 V Einstellbar SMD 42-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9212772
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMZ31710RVQT
EAN/GTIN:
     5059042348972
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 10A
Ausgangsspannung max. = 5,5 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,6 V
Eingangsspannung min. = 2,95 V
Eingangsspannung max. = 17 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1,2 MHz
Gehäusegröße = BQFN
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = ±0,1 %
Load-Regulation = ±0,2 %
Höhe = 4.35mm

Stromversorgungsmodule SIMPLE SWITCHER® Serie LMZ-3. Module mit hoher Leistungsdichte für Anwendungen, die kleine Abmessungen und eine einfache Bedienung erfordern. Die Stromversorgungsmodule der Serie LMZ-3 beinhalten einen integrierten DC/DC-Wandler, eine geschirmte Induktivität und einige passive Komponenten in einem QFN-Gehäuse. Einschließlich DC/DC-Wandler, Induktivität und passiven Bauelementen in einem kleinen, dünnen QFN-Gehäuse Eingangsspannungsbereich: 2,95 V bis 50 V Ausgangsstrom bis zu 30 A Funktionsreich und flexibel Nur 3 externe Komponenten erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
10A
Ausgangsspannung max.:
5,5 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,6 V
Eingangsspannung min.:
2,95 V
Eingangsspannung max.:
17 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1,2 MHz
Gehäusegröße:
BQFN
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
±0,1 %
Load-Regulation:
±0,2 %
Höhe:
4.35mm
Weitere Suchbegriffe: 9212772, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMZ31710RVQT, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.