Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler 10A 6 V Buck Controller 0,8 V 6 V / 36 V Einstellbar SMD 11-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9212760
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMZ23610TZ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042348934
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 10A
Ausgangsspannung max. = 6 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Eingangsspannung min. = 6 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 11
Gehäusegröße = TO-PMOD
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = ±0,2 %
Load-Regulation = 1 mV/A
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Stromversorgungsmodule SIMPLE SWITCHER® Serie LMZ-2. Einfach zu verwendende Module für Anwendungen, die hohe Eingangsspannungen (bis zu 36 V), Frequenzsynchronisierung und Stromaufteilung erfordern. Ausgangsstrom bis zu 10 A Steuereingang zum synchronisieren der Schaltfrequenz Stromaufteilungsstift für Parallelschaltung mehrerer Stromversorgungsmodule Überragende Wärmeleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
10A
Ausgangsspannung max.:
6 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Eingangsspannung min.:
6 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
11
Gehäusegröße:
TO-PMOD
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
±0,2 %
Load-Regulation:
1 mV/A
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 9212760, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMZ23610TZNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 27,99625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 989,65024*
€ 1.177,68379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 969,92*
€ 1.154,2048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 936,03008*
€ 1.113,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 916,25024*
€ 1.090,33779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 895,88*
€ 1.066,0972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.