Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchse Nector M Leuchtensteckverbinder, Buchsengehäuse, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 3, Kabelmontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9211574
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2213428-1
EAN/GTIN:
     5059040322004
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Kontakt-Format = 3
Serie = Nector M
Gender = Buchse
Anzahl der Auslässe = 3
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Schwarz
Typ = Buchsengehäuse
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Snap-In

TE Connectivity Nector M Beleuchtungssteckverbinder. Das nicht abgedichtete Beleuchtungsverbindungssystem Nector M von TE Connectivity ist eine modulare Anschlusslösung, die schnell und leicht installiert werden kann. Durch das kleine, runde Design ist dieser Nector M-Steckverbinder kompakt und handlich und bietet eine praktische Alternative zu traditionellen festverdrahteten und rechteckigen Verbindungen. Dieser Beleuchtungssteckverbinder verfügt außerdem über eine formschlüssige Verriegelung für einen sicheren und zuverlässigen Anschluss. Eigenschaften und Vorteile. • Modularer Steckverbinder mit formschlüssiger Verriegelung • Umkonfigurierbare "Plug-and-Play"-Funktion • Schnelle, risikolose Installation • Gemäß den Normen IEC 61535 und UL 1977 • A-Code-Eingabe • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid • 400 V • Leitergröße 1,5 = 16 A • Leitergröße 2,5 = 20 A. Informationen zu Anwendungen. Die Nector M-Serie von Steckverbindern ist ideal für den Einsatz in Beleuchtungs- und permanenten elektrischen Anlagen und wird häufig in der Bauindustrie eingesetzt.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
Nector M
Gender:
Buchse
Anzahl der Auslässe:
3
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Typ:
Buchsengehäuse
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Snap-In
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, rundstecker (crimptechnik), 9211574, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 22134281, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 5,15*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,66*
€ 5,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2213413-2
ab € 0,617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.