Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74LVC Puffer Hex-Kanal Non-Inverting SOIC CMOS Open Drain' ESR 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9210275
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC07AS14-13
EAN/GTIN:
     5059043408132
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = Open Drain
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.6 ns @ 50 pF
Abmessungen = 8.74 x 3.99 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm

Produktfamilie 74LVC, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.6 ns @ 50 pF
Abmessungen:
8.74 x 3.99 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, 9210275, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74LVC07AS1413, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.