Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74AHCT Puffer, Treiber Non-Inverting SOT-25 CMOS, Schmitt-Trigger 3-State' ESR Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9210265
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G125W5-7
EAN/GTIN:
     5059043298801
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfamilie = 74AHCT
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = CMOS, Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Produktfamilie 74AHCT1G, Diodes Inc. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Eingänge sind kompatibel mit TTL-Spannungspegeln ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - 200 V Modell der Maschine (A115-A) - 2000 V Modell des menschlichen Körpers (A114-A) - Modell für geladene Geräte bei 1000 V
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74AHCT
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
CMOS, Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Schmitt-Trigger, 74ahct, 9210265, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74AHCT1G125W57, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.