Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS 40V 24V min., 3-Pin, SMD D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS 40V 24V min., 3-Pin, SMD D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-9196352
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RBO40-40G
EAN/GTIN:
     5059042020694
Suchbegriffe:
9196352
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Suppressordioden TVS
Klemmenspannung max. = 40V
Durchschlagspannung min. = 24V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Pinanzahl = 3
Impulsspitzen-Strom max. = 37.5A
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 10.28mm

ISO/DTR 7637-2. Verpolungs- und Überspannungsschutz, STMicroelectronics. Die ASD-Bauelemente der Serie RBOxx dienen zum Schutz gegen Batterierückströme und "Load-Dump"-Überspannungen in Kfz-Anwendungen. Schutz vor "Load-Dump"-Impulsen von Transil Reihendioden für 8 A oder 40 A zum Schutz gegen Batterieschäden durch Rückströme Klemmenspannung: max. ±40 V RS-Produktcodes ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (Je 50 Stück)
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
40V
Durchschlagspannung min.:
24V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Pinanzahl:
3
Impulsspitzen-Strom max.:
37.5A
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
10.28mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,41*
€ 161,1379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,77*
€ 135,3863
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,11*
€ 128,6509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,72*
€ 123,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,73*
€ 105,5887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,39*
€ 92,0941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.