Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins, 950nm 38kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 25m ±45° 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9195848
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSSP4038
EAN/GTIN:
     5059040656666
Suchbegriffe:
9195848
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 25m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6 x 3.9 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 6mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Versorgungsspannung = 2,5 → 5,5 V

IR-Empfänger Serie TSSP4038. Die Serie TSSP4038 von Vishay Semiconductor ist eine Familie von IR-Empfängermodulen für Lichtschrankensysteme. Diese kompakten IR-Empfänger wurden für Sensoranwendungen entwickelt. Die TSSP4038-Geräte sind in durchkontaktierten Gehäusen mit seitlicher Optik untergebracht. Ihr Erkennungsgrad unterscheidet sich nicht bei Umgebungslicht oder starken IR-Signalen.. Merkmale des IR-Empfängermoduls TSSP4038: Seitliches Gehäuse Durchgangsbohrung Niedriger Versorgungsstrom Fotodetektor und Vorverstärker in einem Abgeschirmt gegen elektromagnetische Störungen IR-Filter unterdrückt sichtbares Licht. Anwendungen Reflektierende Sensoren für Händetrockner, Handtuch- oder Seifenspender, Wasserhähne, Toilettenspülung Fallerkennung für Verkaufsautomaten Gates für Sicherheit und Haustiere Aktivierung der Personen- oder Objektumgebung SchnellNäherungssensoren für Spielzeug, Robotik, Drohnen und Andere Verbraucher- und industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
25m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6 x 3.9 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
6mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Versorgungsspannung:
2,5 → 5,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,6104*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,38456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,7203*
€ 72,25716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,4706*
€ 66,01001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,1806*
€ 46,62491
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,6104*
€ 41,18638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.