Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-9194075
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9194075
EAN/GTIN:
     5056112278290
Suchbegriffe:
9194075
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 1
Steckverbindertyp = HDMI
Gender = Buchse
Länge = 20m

Die Platte selbst ist 10 mm dick. Der übrige Platz ermöglicht das Biegen der Stumpfkabel/Kabel in die erforderliche Richtung. Einfach-Abdeckrahmen Serie HDMI. Dies ist ein Einfach-Abdeckrahmen mit HDMI- und VGA-Steckverbinder. Sie sind ideal zum Verbinden einer Reihe von Geräten, während die Kabel hinter der Wand verlaufen. Die Einfacheinheit passt auf Elektrosteckdosen in Standardgröße. In dieser Serie erhältlich. Best.-Nr. ; 919-4050 919-4050 ist eine HDMI mit Einfach-Abdeckrahmen und 5 m Kabel Best.-Nr. ; 919-4069 919-4069 ist eine HDMI mit Einfach-Abdeckrahmen und 7 m Kabel Best.-Nr. ; 919-4062 919-4062 ist eine HDMI mit Einfach-Abdeckrahmen und 10 m Kabel Best.-Nr. ; 919-4066 919-4066 ist eine HDMI mit Einfach-Abdeckrahmen und 15 m Kabel Best.-Nr. ; 919-4075 919-4075 ist eine HDMI mit Einfach-Abdeckrahmen und 20 m Kabel Best.-Nr. ; 919-4078 919-4078 ist eine HDMI mit Einfach-Abdeckrahmen und einem Stumpfkabel (22 cm). Why RS PRO?. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money. Anwendungsbereich. Büros Konferenzräume Schulen Krankenhäuser Hotels
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
1
Steckverbindertyp:
HDMI
Gender:
Buchse
Länge:
20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7684201
ab € 12,25*
Zubehör
RS Pro
7684150
ab € 19,30*
Zubehör
RS Pro
7684194
ab € 22,76*
Zubehör
RS Pro
7684197
ab € 16,58*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 7,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.