Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 2-fach Auslass HDMI, SVGA Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blende einfach, 2-fach Auslass HDMI, SVGA Buchse
RS PRO Blende einfach, 2-fach Auslass HDMI, SVGA Buchse
RS PRO Blende einfach, 2-fach Auslass HDMI, SVGA Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-9194022
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9194022
EAN/GTIN:
     5056112278139
Suchbegriffe:
9194022
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 2
Steckverbindertyp = HDMI, SVGA
Gender = Buchse
Länge = 15m

Einfach-Abdeckrahmen Serie HDMI/SVGA. Dies ist ein Einfach-Abdeckrahmen mit HDMI- und VGA-Steckverbinder. Der Abdeckrahmen kommt mit Buchsen an der Vorderseite und Steckern am entgegengesetzten Ende des Kabels. Sie sind ideal zum Verbinden einer Reihe von Geräten, während die Kabel hinter der Wand verlaufen. Die Einfacheinheit passt auf Elektrosteckdosen in Standardgröße. Die Platte selbst ist 10 mm dick. Der übrige Platz ermöglicht das Biegen der Stumpfkabel/Kabel in die erforderliche Richtung. Eigenschaften und Vorteile. Kabellängen: Stumpfkabel, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m Büros Konferenzräume Schulen Krankenhäuser Hotels. In dieser Serie erhältlich. Best.-Nr. ; 919-4016 919-4016 ist eine einzelne HDMI/SVGA-Blende mit 5 m Kabel Best.-Nr. ; 919-4025 919-4025 ist eine einzelne HDMI/SVGA-Blende mit 7m Kabel Best.-Nr. ; 919-4028 919-4028 ist eine einzelne HDMI/SVGA-Blende mit 10m Kabel Best.-Nr. ; 919-4022 919-4022 ist eine einzelne HDMI/SVGA-Blende mit 15m Kabel Best.-Nr. ; 919-4031 919-4031 ist eine einzelne HDMI/SVGA-Blende mit 20m Kabel Best.-Nr. ; 919-4034 919-4034 ist eine einzelne HDMI/SVGA Blende mit einem Stumpfkabel
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
2
Steckverbindertyp:
HDMI, SVGA
Gender:
Buchse
Länge:
15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 7,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.