Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 3- Pins, 950nm 30kHz, max. Bereich 45m 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190180
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP4830
EAN/GTIN:
     5059040648593
Suchbegriffe:
9190180
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Trägerfrequenz = 30kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 5mA
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel = 6.95mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

IR-Empfängermodule Vishay Serie TSOP22/24/44/48. TSOP22.., TSOP48., TSOP24. Und TSOP44. Serie sind miniaturisierte IR-Empfängermodule für Infrarot-Fernbedienungssysteme. Eine PIN-Diode und ein Vorverstärker sind auf einem Kabelrahmen montiert, das Epoxidharzgehäuse enthält einen IR Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann zur Dekodierung direkt an einen Mikroprozessor angeschlossen werden. TSOP24.., TSOP44. Geräte der Serie sind optimiert, um fast alle falschen Impulse von Wi-Fi- und CFL-Quellen zu unterdrücken. Sie können einige Datensignale unterdrücken, wenn sie kontinuierlich übertragen werden. TSOP22.., TSOP48. Seriengeräte werden hauptsächlich für die Kompatibilität mit alten AGC2-Designs bereitgestellt. Neue Designs sollten die TSOP24.., TSOP44. Bevorzugen. Serie mit der neueren AGC4. Diese Komponenten sind nicht gemäß den Kfz-Spezifikationen zugelassen. Verbesserte Immunität gegen HF- und HF-Rauschen Niedriger Versorgungsstrom Fotodetektor und Vorverstärker in einem Gehäuse Interner Filter für PCM-Frequenz Versorgungsspannung: 2,5 V bis 5,5 V. Verbesserte Immunität gegen optisches Rauschen Unempfindlich gegenüber Restwelligkeit und Rauschen der Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
30kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
5mA
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6 x 5.6 x 6.95mm
Höhe über Panel:
6.95mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,8207*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,52023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,3107*
€ 83,66973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,2202*
€ 78,80204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,3502*
€ 74,19674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,0801*
€ 64,35532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,3503*
€ 62,29686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,8207*
€ 55,71663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.