Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 3- Pins 36kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 45m ±45° 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190010
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP4836
EAN/GTIN:
     5059040648623
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
IR-Empfänger
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Trägerfrequenz = 36kHz
Übertragungsdistanz max. = 45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±45°
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Abmessungen = 6 x 3.9 x 30.5mm
Höhe über Panel = 30.5mm
Länge = 6mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Breite = 3.9mm

IR-Empfängermodule Vishay Serie TSOP22/24/44/48. TSOP22.., TSOP48., TSOP24. Und TSOP44. Serie sind miniaturisierte IR-Empfängermodule für Infrarot-Fernbedienungssysteme. Eine PIN-Diode und ein Vorverstärker sind auf einem Kabelrahmen montiert, das Epoxidharzgehäuse enthält einen IR Filter. Das demodulierte Ausgangssignal kann zur Dekodierung direkt an einen Mikroprozessor angeschlossen werden. TSOP24.., TSOP44. Geräte der Serie sind optimiert, um fast alle falschen Impulse von Wi-Fi- und CFL-Quellen zu unterdrücken. Sie können einige Datensignale unterdrücken, wenn sie kontinuierlich übertragen werden. TSOP22.., TSOP48. Seriengeräte werden hauptsächlich für die Kompatibilität mit alten AGC2-Designs bereitgestellt. Neue Designs sollten die TSOP24.., TSOP44. Bevorzugen. Serie mit der neueren AGC4. Diese Komponenten sind nicht gemäß den Kfz-Spezifikationen zugelassen. Verbesserte Immunität gegen HF- und HF-Rauschen Niedriger Versorgungsstrom Fotodetektor und Vorverstärker in einem Gehäuse Interner Filter für PCM-Frequenz Versorgungsspannung: 2,5 V bis 5,5 V. Verbesserte Immunität gegen optisches Rauschen Unempfindlich gegenüber Restwelligkeit und Rauschen der Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
36kHz
Übertragungsdistanz max.:
45m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±45°
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
6 x 3.9 x 30.5mm
Höhe über Panel:
30.5mm
Länge:
6mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 9190010, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP4836, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,85*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,43*
2 Tage
3224
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 1,44*
2 Tage
115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.