Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar Nylon Abstandhalter rund x 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9187109
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     9908-5MM
EAN/GTIN:
     5059041018043
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Höhe = 5mm
Material = Nylon
Bohrungsdurchmesser = 3.2mm

Runde Abstandshalter aus Nylon der Serie 99xx von Bivar. Runde Abstandshalter aus Nylon der Serie 99xx von Bivar zur Montage von PCS-diskreten Geräten in beliebigen Anschlussmustern und Erhöhungen. Es existiert eine breite Auswahl an Innendurchmesser/Außendurchmesser (ID/OD)-Kombinationen, um die Passgenauigkeit verschiedenster Anwendungen zu garantieren. Material: natürliches Nylon Weiße Farbe CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Höhe:
5mm
Material:
Nylon
Bohrungsdurchmesser:
3.2mm
Weitere Suchbegriffe: 9187109, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Bivar, 99085MM, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.