Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Dauer-ESD Überwachung Snap-Anschluss 1-Bediener 100 → 120V ac, H: 35mm L: 165mm B: 79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185618
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     724MO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9185618
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Dauerüberwachung
Anschlussklemme = Snap
Versorgungsspannung = 100 → 120V ac
Anzahl der Bediener = 1
Anzahl der Arbeitsflächen = 1
Breite = 79mm
Supervisor-Überwachung = Nein
Parkstation = Nein
Ladeerkennung = Nein
EOS-Erkennung = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

ANSI/ESD S20.20, ESD-Handbuch ESD TR20.20. Funktioniert mit EU/UK-Steckeradapter - ; 9185605 9185605. SCS 724-Arbeitsplatz-Überwachungsgerät. Das SCS 724-Arbeitsplatz-Überwachungsgerät ermöglicht nicht nur die Überwachung von zwei Handgelenkband-Erdungssystemen, sondern auch von zwei Arbeitsflächen. Das Überwachungsgerät wurde für den Einsatz mit SCS-Zwei-Leiter-Handgelenkbändern und SCS-Arbeitsflächen-Erdungssystemen entwickelt und geprüft. Falls das Handgelenkband aus irgendeinem Grund versagt, signalisiert der Alarm am Arbeitsplatz, bei welchem Band oder welcher Arbeitsfläche der Fehler aufgetreten ist. Das Überwachungsgerät ermöglicht auch die Auswahl von Prüfspannungen von 9 oder 16 V und Widerstandsgrenzwerten von 10 Megaohm oder 35 Megaohm. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Überwacht zwei Handgelenkband-Erdungssysteme Überwacht zwei Arbeitsflächen Zwei-Leiter-Handgelenkbänder Überwacht zwei Bediener Zwei Prüfspannungen: 9 und 16 V Zwei Widerstandsgrenzwerte: 10 und 35 Megaohm Strombegrenzungswiderstand. Akustischer Alarm ABMESSUNGEN: 16,5 x 7,9 x 3,5 cm Fernbedienung: 7 x 2,5 x 2,5 cm INHALT: Monitor Bediener-Fernbedienung Netzadapter für Nordamerika Überwachungsmassekabel Zweiadriger Steckverbinder Befestigungsschrauben Kabelführungsklemmen
Weitere Informationen:
Anschlussklemme:
Snap
Versorgungsspannung:
100 → 120V ac
Anzahl der Bediener:
1
Anzahl der Arbeitsflächen:
1
Breite:
79mm
Supervisor-Überwachung:
Nein
Parkstation:
Nein
Ladeerkennung:
Nein
EOS-Erkennung:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,89*
€ 523,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,90*
€ 505,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,99*
€ 441,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.