Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Verriegelungsbolzen M16, 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185289
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     51581
EAN/GTIN:
     5059045443940
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16
rastbolzen
Gewindegröße = M16
Länge = 69mm
Kugeldurchmesser = 31mm

Elesa-Verriegelungsbolzen. Die leichten PMT100 Verriegelungsbolzen mit Gewinde von Elesa-Clayton wurden entwickelt, um Änderungen der Verriegelungsposition aufgrund seitlicher Kräfte zu verhindern. Der spezielle glasfaserverstärkte SUPER-Technopolymer-Bolzen auf Polyamidbasis (PA) ist ein Push/Pull-Verriegelungsbolzen, der leicht in die Fassung passt. Eigenschaften und Vorteile. Keine Schmiermittel erforderlich und daher geringe Wartung Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Schmierfetten und Ölen Geringe Reibung Wahlweise in verschiedenen Gewindegrößen erhältlich. Typische Anwendungen:. Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Länge:
69mm
Kugeldurchmesser:
31mm
Weitere Suchbegriffe: 9185289, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Federbolzen und Rastbolzen, Elesa, 51581, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Spring Plungers & Indexing Plungers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
478769
ab € 203,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.