Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MXP120 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9182019
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34900-2120
EAN/GTIN:
     5059039261123
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
molex buchsengehäuse 2p
kfz steckverbinder 2 polig
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 13A
Serie = MXP120
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 16.15mm
Breite = 16mm
Tiefe = 30.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Abgedichtete Buchsen Molex MXP120™. Abgedichtete Hochleistungs-Steckverbinder der Serie MXP120 für den Einsatz in rauen Umgebungen in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Kfz-Steckverbinder der Serie MXP120 haben ein platzsparendes Gehäuse, das die USCAR-Spezifikationen und Leistungsanforderungen von bis zu 13.0 A erfüllt. Mit 1,20-mm-Anschlüssen auf einem Rastermaß von 4 mm Rastermaß bietet das abgedichtete Kfz-Steckverbindersystem MXP120 erhebliche Platzersparnis im Vergleich zu vorhandenen 1,5-mm-Anschlusssystemen. Das MXP120-Steckverbindersystem verwendet eine einfache Kabeldichtungen (SWS) und robuste Zugangsdichtungen, die für die Schutzart IP68 sorgen und den Einsatz in Umgebungen mit Hochdruck-Spritzwasser ermöglichen. Die Buchsengehäuse der Serie MXP120 sind mit mittleren oder langen Schutzhülsen für 4 Stromkreise und mehr sowie mit kurzen Schutzhülsen für Versionen mit weniger als 4 Stromkreisen erhältlich. Diese Schutzhülsen stellen sicher, dass die gesamte Reihe der MXP120-Buchsen stecksicher ist. Eine unabhängige sekundäre Verriegelung (ISL) sorgt für sichere Positionierung der Klemme und hilft dabei, nur teilweise installierte Klemmen zu erkennen. Für ein sicheres Stecken verfügen die MXP120-Buchsen über eine integrierte Verriegelung, die ein hörbares Klicken beim Stecken abgibt. Verschiedene Codierungsoptionen sind ebenfalls verfügbar, um für ein genaues Ausrichten und Stecken zu sorgen (siehe die Hersteller-Datenblatt auf unserer Website). Geeignete Crimp-Anschlussklemme: Buchsenklemmen 1.2 LL SWS von TE Connectivity. Eigenschaften und Vorteile. Platzsparende Bauweise mit 1,20-mm-Anschlussklemmen auf 4,00 mm Rastermaß Einfache Kabeldichtungen (SWS) für Schutzart IP68 Für Leiterquerschnitte von bis zu 1,00 mm2 Kompatibel mit AK- und USCAR-Schnittstellen für weltweite Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit Schutzhülsen für stecksicheren Schutz der Anschlussklemmen Unabhängige sekundäre Verriegelung (ISL) zur Positionierung der Klemme Verriegelung für sicheres Stecken Führungen zur genauen Ausrichtung. Anwendungsbereich. Die kompakte und robuste Bauweise der Kfz-Steckverbinder der Serie MXP120 macht sie ideal für den Einsatz in der engen Karosserie-Elektronik und in Antriebsstrang-Anwendungen in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Karosserieelektronik-Verbindungen in feuchten Bereichen T3-V1-S2 mit verzinnten Klemmen; T3-V2-S2 mit versilberten Klemmen. Anwendungen umfassen Außenbeleuchtung, Anzeigen und Türschlossmechanismen. Kraftübertragung (T3-V2-S2-125 °C an Motorvibrationen. Anwendungen umfassen Einspritzung, Emissionskontrollen, Zündspulen
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
13A
Serie:
MXP120
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
16.15mm
Breite:
16mm
Tiefe:
30.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder, 9182019, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 349002120, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 1,04*
1 Tag
655
1
€ 14,99*
ab € 0,427*
€ 1,067*
3
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.