Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI ERmet Backplane-Steckverbinder Stecker Hard Metric Typ B8, 40-polig, 7-reihig, Presspassung-Anschluss, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9175251
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     214431 / 2336514-1
EAN/GTIN:
     5059040062108
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hard Metric Typ B8
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 40
Spaltenzahl = 8
Anzahl der Reihen = 7
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Gehäusematerial = PBT
Raster = 2mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.5A
Anschlussart = Presspassung
Serie = ERmet
Betriebstemperatur min. = -55°C

ERNI ERmet 2,0 mm hartmetrisches Steckverbindersystem. ERmet 2,0 mm hartmetrische Stiftleiste mit modularem Design hoher Dichte, unterstützt durch internationale Steckverbinder-Norm IEC 61076-4-101. Diese ERmet 2,0 mm HM-Stiftleisten, unterstützen verschiedene LP-Anordnungen einschließlich Backplane, Platine-Platine und Mezzanine. Die Signalstifte dieser Stiftleisten haben 3 Längen für drei Ebenen von sequenziellem Stecken in Schritten von 1,5 mm für Anwendungen mit Austausch vorn oder hinten im laufenden Betrieb. Die Kontakte dieser ERmet 2,0 mm HM Backplane-Steckverbinder haben eine Stecklänge von 2,5 mm, das sorgt für zuverlässiges Stecken selbst unter widrigen Bedingungen. Diese ERmet 2,0 mm HM Steckverbinder sind verfügbar mit optionalen Abschirmreihen für optimale Leistung. Es sind auch Ausführungen erhältlich mit Ausrichtstiften für verbesserte Steifigkeit und Polarisierung auf der Leiterplatte. Die Anschlüsse für Presspassung dieser ERmet 2,0 mm HM Backplane-Steckverbinder ermöglichen eine einfache und sichere Leiterplattenmontage. Diese ERmet 2,0 mm hartmetrische Steckverbinder sind mit Steckern Typ A, B und C sowie in verschiedenen modularen Breiten erhältlich. Best.-Nr. ; 917-5251 917-5251 hat eine Typ B8-Konfiguration (Hot-Swap) mit M2 Führung und PXI-Steckplatz. Eigenschaften und Vorteile. Bauweise hoher Dichte Steckverbinder erfüllt internationale Norm IEC 61076-4-101 3-stufiges sequenzielles Passen, für im laufenden Betrieb austauschbare Anwendungen Lange Kontaktfeder, 2,5 mm Ausrichtungs- und Polarisationseigenschaften Abschirmungs- und Leiterplatten-Stiftplatzierungs-Optionen Anschlüsse für Presspassung. Anwendungsbereich. Diese 2,0 mm hartmetrischen Backplane-Stiftleisten von ERmet bieten eine kosteneffiziente Backplane-, Platine-Platine- und Mezzanine-Lösung für eine Reihe von Hochleistungs-Anwendungen mit hoher Dichte. Branchen umfassen Netzwerksysteme, Telekommunikation und Hochleistungs-Industriecomputer, wo PICMG Spezifikationen gelten. Diese 2,0 mm HM Steckverbinder von ERmet haben auch breite Akzeptanz als Verbindungssystem für CompactPCI erreicht.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hard Metric Typ B8
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
40
Spaltenzahl:
8
Anzahl der Reihen:
7
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Gehäusematerial:
PBT
Raster:
2mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.5A
Anschlussart:
Presspassung
Serie:
ERmet
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 40 pol, stiftleiste, erni stiftleiste, 9175251, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, ERNI, 21443123365141, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.