Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI ERmet ZD Backplane-Steckverbinder Stecker Hohe Geschwindigkeit, 90-polig, 6-reihig, Presspassung-Anschluss, 900mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9175194
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     973027 / 6469083-1
EAN/GTIN:
     5059040063693
Suchbegriffe:
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
backplane steckverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hohe Geschwindigkeit
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 90
Spaltenzahl = 10
Anzahl der Reihen = 6
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Gehäusematerial = LCP
Raster = 1.5 (Horizontal) mm, 2.5 (Vertical) mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Palladium-Nickel vergoldet
Nennstrom = 900mA
Anschlussart = Presspassung
Serie = ERmet ZD
Betriebstemperatur min. = -55°C

ERNI ERmet, ZD Hochgeschwindigkeits-Differenzial-Stiftleisten, hartmetrisch. ERmet ZD Hochgeschwindigkeits-Backplane-Signalsteckverbinder für Hochgeschwindigkeitssignale in Telekommunikationsanwendungen mit Datenraten von bis zu 5 Gbit/s. Diese ERmet ZD Hochgeschwindigkeits-Signalsteckverbinder haben eine optimierte Gridbauweise für eine Verringerung von Störsignalen und Verbesserung von HF-Eigenschaften. Dieses Raster Layout ermöglicht auch diesen ERmet ZD-Steckverbinder die Integration mit konventionellen 2-mm-HM- oder Eurocard-Steckverbindersystemen (IEC 061076-4 -101). Die ERmet ZD Stecker hat 3 Ebenen für zuverlässige Verbindung und Erdungsabschirmung und Signalstifte, die sequenziell im Abstand von 1,5 mm passen. Jedes Paar von Signalstiften wird von einer L-förmigen Abschirmklinge umgeben, die für interne Differenzialabschirmung sorgt. Mit dieser Abschirmung kann der Steckverbinder hohe Leistungsniveaus erhalten, wenn Reflektion und Cross auftreten. Die L-förmigen Abschirmungen bieten auch Schutz für die Signalkontakte gegen Schäden durch das Abstoßen der Stifte. Die Kontakte dieser ERmet Hochgeschwindigkeits-HM-ZD-Backplane-Steckverbinder haben ein rauscharmes Dual Beam Design. Das Inline-Layout der Signal- und Massekontakte ermöglichen einfaches und wirtschaftliches Trace Routing. Anschlüsse für Presspassung ermöglichen eine einfache und sichere Leiterplattenmontage. Diese ERmet ZD-Buchsen sind 25 mm lang und sind erhältlich in Konfigurationen mit 2, 3 und 4 Paaren. Eigenschaften und Vorteile. Hochgeschwindigkeits-Datenraten von bis zu 5 Gbit/s Optimierte Grid-Konstruktion für verbesserte RF-Eigenschaften Robuste mechanische Bauart L-förmige Abschirmungsklingen für hohe HF-Leistung Inlinekontakt-Auslegung zur einfachen Verlegung Anschlüsse für Presspassung Kompatibel mit 2-mm-HM-Steckverbindersystemen (IEC 061076-4 -101). Anwendungsbereich. Die ERmet-Steckverbinder Serie ZD wurden als Backplane-Verbindung für die die Industrienorm PICMG 3.x (ATCA) ausgewählt und erfüllt die Anforderungen von Hochgeschwindigkeits- Niederspannungs-Differenzialsignalen. Diese ERmet ZD-Stiftleisten sind geeignet für den Einsatz in Backplane- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen in den Telekommunikations- und Computer-Branchen. Die zweipaarige ERmet ZD-Stiftleiste kann auch mit Anwendungen kombiniert werden, die ERmet 5+2 Steckverbinder verwenden, aufgrund der gemeinsamen Breite von 15,4 mm. Die dreipaarige ERmet ZD-Stiftleiste ist ideal für Rückwandplatinen-Designs mit einem Kartenabstand von 2 mm. Die vierpaarige ERmet ZD-Stiftleiste kann auch in Leiterplatte-zu-Leiterplatte, Mezzanine und AdvancedTCA-Anwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hohe Geschwindigkeit
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
90
Spaltenzahl:
10
Anzahl der Reihen:
6
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Gehäusematerial:
LCP
Raster:
1.5 (Horizontal) mm, 2.5 (Vertical) mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Palladium-Nickel vergoldet
Nennstrom:
900mA
Anschlussart:
Presspassung
Serie:
ERmet ZD
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 9175194, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Backplane Steckverbinder, ERNI, 97302764690831, Connectors, Backplane & Rack Connectors, Backplane Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.