Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-9173318
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9173318
EAN/GTIN:
     5056112272144
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 55mm
Gewindegröße = M20
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = 8.8
Finish = Verzinkt und blank passiviert
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 2.5mm

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
55mm
Gewindegröße:
M20
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
8.8
Finish:
Verzinkt und blank passiviert
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 20 galv. verzinkt, din 931, din 931 8.8, 9173318, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, &MHB20055081, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,21*
€ 50,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,91*
€ 49,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,60*
€ 47,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 37,19*
€ 44,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 36,48*
€ 43,41
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,79*
€ 36,64
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
275686
ab € 32,58*
Zubehör
RS Pro
275709
ab € 37,16*
Zubehör
RS Pro
275743
ab € 22,12*
Zubehör
RS Pro
7976083
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.