Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M10 x 150mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte 8.8


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M10 x 150mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte 8.8
RS PRO M10 x 150mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte 8.8
Artikel-Nr.:
     108EL-9173182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9173182
EAN/GTIN:
     5056112271734
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 150mm
Gewindegröße = M10
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = 8.8
Finish = Verzinkt und blank passiviert
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 1.5mm

Mit Gewinde gemäß DIN 931. Erfordert einen Drehmomentschlüssel oder Schraubenschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Sechskantkopfschrauben in verschiedenen Gewindegrößen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Stahl mit hoher Zugfestigkeit der Güte 8.8 nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir die Befestigungselemente auch aus Edelstahl an. Details siehe Auswahlhilfe für Befestigungselemente. RS Pro Schrauben mit hoher Zugfestigkeit, glanzverzinkter Stahl. Diese hochfesten Stahl-Sechskantschrauben mit glanzverzinkter Oberfläche unserer eigenen Marke RS Pro sind eine sehr vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder Drehmomentschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Eigenschaften und Vorteile. glanzverzinkt (glanzverzinkt) Ästhetisch ansprechende Oberfläche, die alle Befestigungen gewährleistet Sind einheitlich Innensechskantschrauben sind teilweise mit Gewinde versehen und können verwendet werden Mit einer Mutter oder in einer Gewindebohrung Der Sechskantkopf ist praktisch zum Greifen mit Werkzeugen von Alle Winkel und können auch von Hand erfasst werden speziell gefertigt, um die Umgebungs- und Zugspezifikationen zu erfüllen Gute Korrosionsbeständigkeit Recycelbar. Anwendungen. Die Sechskantschraubenbefestigung ist ein zuverlässiges Befestigungselement für eine große Auswahl an Bauprojekten und Reparaturarbeiten. Hoch- und Tiefbau Automobil Maschinenbau Docks Brücken Straßenstrukturen. RS PRO. RS PRO ist unsere Ei
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
150mm
Gewindegröße:
M10
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
8.8
Finish:
Verzinkt und blank passiviert
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10x150 8.8, din 931, din 931 8.8, 9173182, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, &MHB10150081, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,6556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 56,88*
€ 67,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,99*
€ 66,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 53,31*
€ 63,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 49,58*
€ 59,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 49,56*
€ 58,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,39*
€ 49,25
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.