| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9173084 Herst.-Nr.: 9173084 EAN/GTIN: 5056112271444 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metrisch oder zöllig = metrisch Länge = 25mm Gewindegröße = M5 Material = Stahl Stahltyp = Stahl hochfest Güte = 8.8 Finish = Verzinkt und blank passiviert Erfüllte Normen = DIN 931 Gewindesteigung = 0.8mm
Mit Gewinde gemäß DIN 931. Erfordert einen Drehmomentschlüssel oder Schraubenschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Sechskantkopfschrauben in verschiedenen Gewindegrößen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Stahl mit hoher Zugfestigkeit der Güte 8.8 nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir die Befestigungselemente auch aus Edelstahl an. Details siehe Auswahlhilfe für Befestigungselemente. RS Pro Schrauben mit hoher Zugfestigkeit, glanzverzinkter Stahl. Diese hochfesten Stahl-Sechskantschrauben mit glanzverzinkter Oberfläche unserer eigenen Marke RS Pro sind eine sehr vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder Drehmomentschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Eigenschaften und Vorteile. glanzverzinkt (glanzverzinkt) Ästhetisch ansprechende Oberfläche, die alle Befestigungen gewährleistet Sind einheitlich Innensechskantschrauben sind teilweise mit Gewinde versehen und können verwendet werden Mit einer Mutter oder in einer Gewindebohrung Der Sechskantkopf ist praktisch zum Greifen mit Werkzeugen von Alle Winkel und können auch von Hand erfasst werden speziell gefertigt, um die Umgebungs- und Zugspezifikationen zu erfüllen Gute Korrosionsbeständigkeit Recycelbar. Anwendungen. Die Sechskantschraubenbefestigung ist ein zuverlässiges Befestigungselement für eine große Auswahl an Bauprojekten und Reparaturarbeiten. Hoch- und Tiefbau Automobil Maschinenbau Docks Brücken Straßenstrukturen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Länge: | 25mm | Gewindegröße: | M5 | Material: | Stahl | Stahltyp: | Stahl hochfest | Güte: | 8.8 | Finish: | Verzinkt und blank passiviert | Erfüllte Normen: | DIN 931 | Gewindesteigung: | 0.8mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 8.8 m 5 x 25, din 931, din 931 8.8, 9173084, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, &MHB05025081, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |