Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9AD AC-Axiallüfter, Kugellager, 100 → 240 V ac / 3W, 92 x 92 x 38mm, 3100U/min, 70.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171514
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9AD0901M121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 3W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 70.8m³/h
Geräuschpegel = 33dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Kugel

AC/DC-Lüfter San Ace mit geringer Leistungsaufnahme – Serie 9AD. Die San Ace-Serie AD funktioniert durch interne Konvertierung von Wechselstrom in Gleichstrom und bietet die überragende Leistung eines DC-Lüfters mit der Flexibilität des AC-Eingangs. Diese qualitativ hochwertigen, zuverlässigen, zweifach kugelgelagerten Lüfter sind für Anwendungen mit hohen Anforderungen geeignet, bei denen Produktqualität und Lebensdauer eine integrale Anforderung sind. AC-Lüfter mit elektronischer Kommutierung mit bürstenlosem Gleichstrommotor 50 % weniger Energie als standardmäßige AC-Lüfter Hohe Zuverlässigkeit bei einer Lebensdauer von 60000 Stunden 90 V ac bis 264 V ac Eingangsspannung Stabile Drehzahl bei verschiedenen Eingangsspannungen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
3W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
70.8m³/h
Geräuschpegel:
33dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, 9171514, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9AD0901M121, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,84*
€ 77,30*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,01*
€ 114,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
489-1635-L10
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.