Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC KQ2 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, 1 MPa, 3 MPa (Prüfdruck)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9170868
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2S12-G02A
EAN/GTIN:
     5059039806683
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Serie = KQ2
Montagetyp = Inline°C

Einschraubanschluss mit Innensechskant-Kopf KQ2S. Die KQ2S-Einschraubanschlüsse mit Innensechskant-Kopf von SMC lassen sich schnell und leicht in pneumatische Anschlussstücke installieren. Die KQ2S-Einschraubanschlüsse mit Innensechskant-Kopf sind auch kompakter ausgeführt, was bedeutet, dass diese Steckverbinder auf engerem Raum verwendet werden können. Mit den Einschraubanschlüssen mit Innensechskant wird das Festziehen mit einem Sechskantschraubenschlüssel an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Die neue KQ2-Produktserie ist leichter als frühere Modelle und hat den Vorteil von verbesserten Einsetz- und Ausbaukräften. Kann unter einer Vielzahl von Drücken von einem niedrigen Unterdruck bis 1 MPa verwendet werden Niedrige Betätigungskraft erforderlich für Ein- und Ausbau Kompakte Abmessungen für Einsatz auf engerem Raum
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Serie:
KQ2
Montagetyp:
Inline°C
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, einschraubstutzen, 9170868, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2S12G02A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 3,31*
€ 4,92*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,628*
€ 6,308*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,308*
€ 7,50652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,258*
€ 7,44702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,118*
€ 7,28042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,558*
€ 6,61402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,628*
€ 5,50732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,43*
Zubehör
SMC
TRBU1065BU-20
ab € 92,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.