Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ZCAT Klappferrit, Typ Klemmfilter, 30 Material, 140Ω @ 100MHz, 21.5 Dia. x 35mm, für Kabel-Ø 10mm Zum Öffnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9164324
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT2235-1030A-BK
EAN/GTIN:
     5059041027458
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Typ = Klemmfilter
Material = 30 Material
Impedanz bei 25 MHz = 35Ω
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 21.5 Dia. x 35mm
Öffnungsdurchmesser = 10mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Höhe Außen = 35mm
Breite Außen = 21.5mm

Einrast-Kabelferrite, Serie ZCAT. Die Klemmfilter der Serie ZCAT für Kabelanwendungen bestehen aus einem einzigartigen Kunststoffgehäuse, um eine einfache, bequeme Installation zu gewährleisten. Sie verfügen über einen selbsthaltenden Mechanismus, um ein Rutschen auf dem Kabel zu verhindern. Die Serie ZCAT verfügt über einen Ferritkern, der für eine ausgezeichnete Absorption von Hochfrequenz-EMV sorgt. Sie sind äußerst effektiv als Gegenmaßnahme gegen Gleichtakt-EMV ohne nachteilige Wirkung auf die Signalqualität und besitzen über einen großen Kern, der eine Sättigung bei langfristigen Signalspitzen verhindert.. PCs Textverarbeitungsgeräte Monitore Festplattenlaufwerke Digitale Telefone Audiogeräte Elektronische Musikinstrumente Videospiele Kopiergeräte Faxgeräte. Anwendungen für die Serie ZCAT umfassen:. PCs Textverarbeitungsgeräte Monitore Festplattenlaufwerke Digitale Telefone Audiogeräte Elektronische Musikinstrumente Videospiele Kopiergeräte Faxgeräte
Weitere Informationen:
Typ:
Klemmfilter
Material:
30 Material
Impedanz bei 25 MHz:
35Ω
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
21.5 Dia. x 35mm
Öffnungsdurchmesser:
10mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Höhe Außen:
35mm
Breite Außen:
21.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9164324, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, TDK, ZCAT22351030ABK, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.