Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ZCAT Klappferrit, Typ Klemmfilter, 30 Material, 119Ω @ 100MHz, 15 Dia. x 22mm, für Kabel-Ø 7mm Zum Öffnen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9164314
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT1518-0730-BK
EAN/GTIN:
     5059041012027
Suchbegriffe:
Klappferrit
tdk klappferrit
klappferrit
Serie = ZCAT
Material = 30 Material
Schlüssel = Nein
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 15 Dia. x 22mm
Öffnungsdurchmesser = 7mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Höhe Außen = 22mm
Breite Außen = 15mm

Einrast-Kabelferrite, Serie ZCAT. Die Klemmfilter der Serie ZCAT für Kabelanwendungen bestehen aus einem einzigartigen Kunststoffgehäuse, um eine einfache, bequeme Installation zu gewährleisten. Sie verfügen über einen selbsthaltenden Mechanismus, um ein Rutschen auf dem Kabel zu verhindern. Die Serie ZCAT verfügt über einen Ferritkern, der für eine ausgezeichnete Absorption von Hochfrequenz-EMV sorgt. Sie sind äußerst effektiv als Gegenmaßnahme gegen Gleichtakt-EMV ohne nachteilige Wirkung auf die Signalqualität und besitzen über einen großen Kern, der eine Sättigung bei langfristigen Signalspitzen verhindert.. PCs Textverarbeitungsgeräte Monitore Festplattenlaufwerke Digitale Telefone Audiogeräte Elektronische Musikinstrumente Videospiele Kopiergeräte Faxgeräte. Anwendungen für die Serie ZCAT umfassen:. PCs Textverarbeitungsgeräte Monitore Festplattenlaufwerke Digitale Telefone Audiogeräte Elektronische Musikinstrumente Videospiele Kopiergeräte Faxgeräte
Weitere Informationen:
Serie:
ZCAT
Material:
30 Material
Schlüssel:
Nein
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
15 Dia. x 22mm
Öffnungsdurchmesser:
7mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Höhe Außen:
22mm
Breite Außen:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 9164314, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, TDK, ZCAT15180730BK, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.