Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler HC77 Addier Zähler Digital 7-stellig, Impuls, max. 60Hz, 100 → 130 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9155926
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3.550.401.084
EAN/GTIN:
     4045262027293
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 100 → 130 V ac
Zählmodus = Impuls
Anzeigentyp = Digital
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Addierend
Ziffernhöhe = 4 x 1,7 mm
Zählfrequenz max. = 60Hz
Funktion = Zähler
Serie = HC77

UL-/C-UL-Zulassung. Kombinierter Zeit- und Impulszähler - HC77. Der Zähler HC 77 kombiniert einen Betriebsstundenzähler mit einem Summierer. Beide können gleichzeitig und unabhängig voneinander gesteuert werden. Diese Zähler für Frontplattenmontage haben eine reduzierte Montagetiefe und können in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen verwendet werden. Zeichnet die Ein-/Ausschaltzeit und die Gesamtstunden auf Anzeigebereichs-Zeitgeber: 99999.99 h Anzeigebereichs-Summierer: 9999999 Hohe Stoßfestigkeit Datenspeicherung bei Stromausfall Lange Standzeit Schutzart IP52 (Vorderseite). Anwendungen:. Allgemeines Zählen Wartungsintervalle für Messsysteme Kleingeräte UV-Lampen Display-Panels in Autos
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 130 V ac
Zählmodus:
Impuls
Anzeigentyp:
Digital
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Addierend
Ziffernhöhe:
4 x 1,7 mm
Zählfrequenz max.:
60Hz
Funktion:
Zähler
Serie:
HC77
Weitere Suchbegriffe: impulszähler kübler, impulszähler, impuls digitalzähler, 9155926, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 3550401084, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,55*
€ 72,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,72*
€ 76,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.