| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9149621 Herst.-Nr.: GN.37549 EAN/GTIN: 5059045441892 |
| |
|
| | |
| Anschluss - Gewinde = G1/2 Pegelanzeigentyp = Schauglas Anschlussgewinde Größe = G 1/2 Betriebstemperatur max. = +100°C Anschluss - Gewindestandard = G Dichtungsmaterial = Edelstahl
Schauglas für Flüssigkeitsfüllstand - Edelstahl. Ölstandsanzeige aus AISI 303-Edelstahl. Über das Glasfenster erhalten Sie eine sofortige Anzeige des Ölstands im Tank. Das Fenster ist geeignet für druckbeaufschlagte Öltanks, Behälter und Hydraulik-Versorgungsaggregate. Geeignet für Systeme mit einer durchgehenden Betriebstemperatur von bis zu 100 °C Weitere Informationen: | | Anschluss - Gewinde: | G1/2 | Pegelanzeigentyp: | Schauglas | Anschlussgewinde Größe: | G 1/2 | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Anschluss - Gewindestandard: | G | Dichtungsmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elesa ölschauglas, ölschauglas, 9149621, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, GN37549, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators |
| | |
| |