Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Ablassstopfen, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9149527
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     59988
EAN/GTIN:
     5059045433132
Suchbegriffe:
Dichtring Ölablaßschraube KFZ
KFZ-Dichtring Ölablaßschraube
KFZ-Ölablaßschraubendichtring
Verschlussschrauben ohne DIN
Stecker A - Gewindegröße = 1-1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Befüll- und Ablassstopfen
Material = Technopolymer auf Polyamidbasis
Oberfläche = Matt
Stecker A - Standardgewinde = G
Betriebstemperatur max. = +100°C

Ölablassstopfen. Bestehend aus glasfaserverstärktem Technopolymer Dichtungen aus NBR-Synthesekautschuk Beständig gegen Lösungsmittel, Öl, Fett, Chemikalien Maximale Betriebstemperatur: 130 °C Grafisches Funktionssymbol auf der Steckerkappe
Weitere Informationen:
Stecker A - Gewindegröße:
1-1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer Befüll- und Ablassstopfen
Material:
Technopolymer auf Polyamidbasis
Oberfläche:
Matt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, 9149527, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Elesa, 59988, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.