Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Ablassstopfen, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9149520
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     59976
EAN/GTIN:
     5059045443308
Suchbegriffe:
Dichtring Ölablaßschraube KFZ
KFZ-Dichtring Ölablaßschraube
KFZ-Ölablaßschraubendichtring
Verschlussschrauben ohne DIN
Stecker A - Gewindegröße = 3/8Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Befüll- und Ablassstopfen
Material = Technopolymer auf Polyamidbasis
Oberfläche = Matt
Stecker A - Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -30°C

Ölablassstopfen. Bestehend aus glasfaserverstärktem Technopolymer Dichtungen aus NBR-Synthesekautschuk Beständig gegen Lösungsmittel, Öl, Fett, Chemikalien Maximale Betriebstemperatur: 130 °C Grafisches Funktionssymbol auf der Steckerkappe
Weitere Informationen:
Stecker A - Gewindegröße:
3/8Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer Befüll- und Ablassstopfen
Material:
Technopolymer auf Polyamidbasis
Oberfläche:
Matt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, 9149520, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Elesa, 59976, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.