Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic G1/8 Relativ Drucksensor -1bar bis 10bar, Relais, für Nichtkorrosives Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9148401
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-111-E-P-J
EAN/GTIN:
     5059039422210
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = Relais
Medium = Nichtkorrosives Gas
Prozessanschluss = G1/8
Anschluss = Drahtanschluss
Reaktionszeit = 2,5 ms
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur min. = -10°C

Digitaler Drucksensoren mit Zweifach-Anzeige von Panasonic. Die Panasonic-Serie digitaler Drucksensoren wurde jetzt aktualisiert, um Ihnen bessere Sichtbarkeit auf einem digitalen Display zu bieten. Die Verbesserungen haben zu einem übersichtlicheren großen Betrachtungswinkel geführt und der Anzeigedruckbereich und der Solldruckbereich wurden erhöht. Diese Serie bietet Ihnen jetzt auch eine Zweifach-Anzeige, als Benutzer können Sie zwischen Spannungs- oder Stromausgang wählen. Der digitale Drucksensor verfügt dank der Neuentwicklung der Schaltkreise über eine um 14 % verringerte Leistungsaufnahme. Eine weitere Entwicklung ist, dass der Stromverbrauch durch Abschalten des Displays um 50 % und durch Verringerung der Helligkeit um 30 % reduziert werden kann. Doppelanzeige Großer Strahlungswinkel Erhöhte Übersichtlichkeit Spannungs- oder Stromausgang Geringerer Stromverbrauch Stromwert und Schwellenwert werden gleichzeitig überprüft Schlüsselfunktion 3-farbiges Display Ablesbares digitales Display One-Touch-Kabelanschluss Einfache Installation Vollständiges Paket von Leistung und Funktionen in einem kompakten Gehäuse Genaue Druckverwaltung Kopierfunktion Nam-Stunden um 75 % reduziert. Drucksensoren mit Zweifach-Anzeige
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
Relais
Medium:
Nichtkorrosives Gas
Prozessanschluss:
G1/8
Anschluss:
Drahtanschluss
Reaktionszeit:
2,5 ms
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, drucktransmitter -1 bis 10 bar, druck messgerät, druckanzeige g1/8, 9148401, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Panasonic, DP111EPJ, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.