Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic G1/8 Relativ Drucksensor -1bar bis 10bar, 2 x PNP-Schließer/Öffner, für Nichtkorrosives Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9148331
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-102-FE-P
EAN/GTIN:
     5059039437528
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 10bar
Ausgangstyp = 2 x PNP-Schließer/Öffner
Medium = Nichtkorrosives Gas
Prozessanschluss = G1/8
Anschluss = Drahtanschluss
Reaktionszeit = 5000 ms
Strom max. = 100 mA
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Gehäusematerial = PBT
Montagetyp = Tafelmontage°C

Digitaler Drucksensoren mit Zweifach-Anzeige von Panasonic. Die Panasonic-Serie digitaler Drucksensoren wurde jetzt aktualisiert, um Ihnen bessere Sichtbarkeit auf einem digitalen Display zu bieten. Die Verbesserungen haben zu einem übersichtlicheren großen Betrachtungswinkel geführt und der Anzeigedruckbereich und der Solldruckbereich wurden erhöht. Diese Serie bietet Ihnen jetzt auch eine Zweifach-Anzeige, als Benutzer können Sie zwischen Spannungs- oder Stromausgang wählen. Der digitale Drucksensor verfügt dank der Neuentwicklung der Schaltkreise über eine um 14 % verringerte Leistungsaufnahme. Eine weitere Entwicklung ist, dass der Stromverbrauch durch Abschalten des Displays um 50 % und durch Verringerung der Helligkeit um 30 % reduziert werden kann. Doppelanzeige Großer Strahlungswinkel Erhöhte Übersichtlichkeit Spannungs- oder Stromausgang Geringerer Stromverbrauch Stromwert und Schwellenwert werden gleichzeitig überprüft Schlüsselfunktion 3-farbiges Display Ablesbares digitales Display One-Touch-Kabelanschluss Einfache Installation Vollständiges Paket von Leistung und Funktionen in einem kompakten Gehäuse Genaue Druckverwaltung Kopierfunktion Nam-Stunden um 75 % reduziert. Drucksensoren mit Zweifach-Anzeige
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
10bar
Ausgangstyp:
2 x PNP-Schließer/Öffner
Medium:
Nichtkorrosives Gas
Prozessanschluss:
G1/8
Anschluss:
Drahtanschluss
Reaktionszeit:
5000 ms
Strom max.:
100 mA
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Gehäusematerial:
PBT
Montagetyp:
Tafelmontage°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, drucktransmitter -1 bis 10 bar, druck messgerät, druckanzeige g1/8, 9148331, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Panasonic, DP102FEP, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,21*
€ 143,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 150,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.