| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9144496 Herst.-Nr.: 5-2172071-2 EAN/GTIN: 5059040327108 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Montagetyp = PCB Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Schutzart = IP68 Nennstrom = 2.0A Serie = M12 Betriebsspannung = 60 V Verbindungstyp = Bajonett Gehäusematerial = Kupfer Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Kupfer
A-codierte M12-Steckverbinder. Dieser M12-Steckverbinder von TE Connectivity wird zumeist in Sensor- und Automatisierungsanwendungen eingesetzt und ist nach Industriestandard A-codiert. Mit einem sicheren M12-Schraubanschluss, der ein hohes Maß an Schutz und Stabilität bietet, ist dieser M12-Steckverbinder gut geeignet für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile: Vor Ort installierbar A-Codierung Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Montagetyp: | PCB | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 2.0A | Serie: | M12 | Betriebsspannung: | 60 V | Verbindungstyp: | Bajonett | Gehäusematerial: | Kupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9144496, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 521720712, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |