Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 340 x 580 x 385mm / Innen 310 x 550 x 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 340 x 580 x 385mm / Innen 310 x 550 x 350mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 340 x 580 x 385mm / Innen 310 x 550 x 350mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 340 x 580 x 385mm / Innen 310 x 550 x 350mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9144106
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9144106
EAN/GTIN:
     5056112265528
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer alu
gerätekoffer
Material = Aluminium
Höhe Innen = 310 mm
Breite Innen = 550 mm
Tiefe Innen = 350mm
Abmessungen Innen = 310 x 550 x 350mm
Höhe Außen = 340 mm
Breite Außen = 580 mm
Äußere Tiefe = 385mm
Abmessungen Außen = 340 x 580 x 385mm
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Materialart = Metall
Verriegelbar = Ja
Gewicht = 5kg

RS PRO V6
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe Innen:
310 mm
Breite Innen:
550 mm
Tiefe Innen:
350mm
Abmessungen Innen:
310 x 550 x 350mm
Höhe Außen:
340 mm
Breite Außen:
580 mm
Äußere Tiefe:
385mm
Abmessungen Außen:
340 x 580 x 385mm
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Materialart:
Metall
Verriegelbar:
Ja
Gewicht:
5kg
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer rs pro, 9144106, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, RMT1010, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Savigny
40013 IB
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.