Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 600 x 580 x 585mm / Innen 580 x 550 x 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 600 x 580 x 585mm / Innen 580 x 550 x 550mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 600 x 580 x 585mm / Innen 580 x 550 x 550mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 600 x 580 x 585mm / Innen 580 x 550 x 550mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9144083
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9144083
EAN/GTIN:
     5056112265450
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer alu
gerätekoffer
Material = Aluminium
Höhe Innen = 580 mm
Breite Innen = 550 mm
Tiefe Innen = 550mm
Abmessungen Innen = 580 x 550 x 550mm
Höhe Außen = 600 mm
Breite Außen = 580 mm
Äußere Tiefe = 585mm
Abmessungen Außen = 600 x 580 x 585mm
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Materialart = Metall
Verriegelbar = Ja
Gewicht = 10.5kg

RS PRO 6
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe Innen:
580 mm
Breite Innen:
550 mm
Tiefe Innen:
550mm
Abmessungen Innen:
580 x 550 x 550mm
Höhe Außen:
600 mm
Breite Außen:
580 mm
Äußere Tiefe:
585mm
Abmessungen Außen:
600 x 580 x 585mm
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Materialart:
Metall
Verriegelbar:
Ja
Gewicht:
10.5kg
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer rs pro, 9144083, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, RMT1004, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,64*
€ 391,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Savigny
40013 IB
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.