Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 820μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9143816
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMS401VSN821MA50S
EAN/GTIN:
     5059041356893
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 820µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Leckstrom = <= 3√CV μA bei 5 min.
Verlustleistungsfaktor = 0.15%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, Serie KMS. Serie KMS, Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit hoher Kapazität Anwendungen umfassen Solarstromerzeugung, Wechselrichtersteuerungen und Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Komprimierte Snap-Ins Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 3000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Kapazitätsbereich: 47 bis 3300 μF Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Anwendung in der Solarstromerzeugung
Weitere Informationen:
Kapazität:
820µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Leckstrom:
<= 3√CV μA bei 5 min.
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 9143816, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMS401VSN821MA50S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.