Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON LXS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 160V dc, Ø 30mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9143689
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXS161VSN222MR50S
EAN/GTIN:
     5059041356251
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.15%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, LXS-Serie. Aluminium-Elektrolytkondensatoren, LXS Serie mit langer Lebensdauer und großer Kapazität. Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 5000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Komprimiert von der LXQ-Serie Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Ideal zur Erzeugung von Solarstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 2200µf, alu elko, elektrolytkondensator 160v, 9143689, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXS161VSN222MR50S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.