Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON LXS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 390μF ±20% / 200V dc, Ø 22mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9143682
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXS201VSN391MP25S
EAN/GTIN:
     5059041356299
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 390µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 25mm
Länge = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.15%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, LXS-Serie. Aluminium-Elektrolytkondensatoren, LXS Serie mit langer Lebensdauer und großer Kapazität. Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 5000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Komprimiert von der LXQ-Serie Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Ideal zur Erzeugung von Solarstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
390µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 25mm
Länge:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 200v, alu elko, 9143682, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXS201VSN391MP25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.