| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9143588 Herst.-Nr.: SX81111822110000 EAN/GTIN: 5059045431114 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Aus Tafelausschnitt Breite = 11mm Tafelausschnitt Höhe = 30mm Kontaktnennstrom = 20 A Beleuchtet = Nein Betätigerfarbe = Weiß Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Blade Beschriftung = 0; 1 AC-Nennspannung = 400V Beschriftungsfarbe = Schwarz°C
Kippschalter Molveno Serie SX81. Einpolige beleuchtete oder nicht beleuchtete Schalter der Serie SX81 von Molveno. Typische Anwendungen umfassen Kühlschränke und Gartengeräte. Wasserdichte IP54-Abdeckung für die Serie SX81 siehe Best.-Nr. ; 7932503 7932503. Lebensdauer: 50000 Schaltspiele Plattenausschnitt: 30 x 11 mm Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 11mm | Tafelausschnitt Höhe: | 30mm | Kontaktnennstrom: | 20 A | Beleuchtet: | Nein | Betätigerfarbe: | Weiß | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Blade | Beschriftung: | 0; 1 | AC-Nennspannung: | 400V | Beschriftungsfarbe: | Schwarz°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 20a, 9143588, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Molveno, SX81111822110000, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |