| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9143553 Herst.-Nr.: SX8231881100F000 EAN/GTIN: 5059045432197 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = DPST Schaltfolge = Ein-Aus Tafelausschnitt Breite = 22mm Tafelausschnitt Höhe = 30mm Kontaktnennstrom = 20 A Beleuchtet = Ja Betätigerfarbe = Blau Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Blade AC-Nennspannung = 250V Betriebstemperaturbereich = Maximum of +125°C
Kippschalter Molveno Serie SX82. Die SX82-Serie von Molveno der einrastenden Wippschalter für die Tafelmontage. Die zweipoligen Wippen, wahlweise beleuchtet oder unbeleuchtet, eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum. Die robusten Schalter sind einfach zu installieren. Sobald ein Standard-Euro-Ausschnitt von 30 x 20 mm hergestellt ist, werden die Schalter einfach in das Panel eingerastet und sicher gehalten. Die Wippschalter der Serie SX82 sind ideal für Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Schalttafeln und Geräten. Eigenschaften und Vorteile • E/A-Markierung• Standard-Euro-Ausschnitt 30 x 22 mm• Konfigurierbar als 1-polige Ein/Aus-Schalter, 2-poliger Schließer und 2-poliger Doppelumschalter• Vollbeleuchtete Betätigungselemente oder die Option eines schwarzen Betätigungselements mit Neonanzeige• Anschluss über Schnellverbindungsklemmen 6,3 x 0,8 mm• Optionale spritzwassergeschützte Kappe und Blende separat erhältlich• Einrastender Zweipunkt-Betrieb Anwendungen Wippschalter sind eine der am häufigsten verwendeten Arten von elektrischen Schaltern, die heute auf dem Markt eingesetzt werden. Die einfach zu bedienenden Wippschalter befinden sich in vielen verschiedenen Bereichen des privaten und industriellen Bereichs. Einige der häufigsten sind:• Medizinische Geräte• Kaffeemaschinen• Kühl- und Gefrierschränke• Stromanschlüsse• Maschinenschutz• Bedientafeln Häufig gestellte Fragen • Sind die Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben 6,35-mm-Schnellsteckanschlüsse (0,250 Zoll) an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | DPST | Schaltfolge: | Ein-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 22mm | Tafelausschnitt Höhe: | 30mm | Kontaktnennstrom: | 20 A | Beleuchtet: | Ja | Betätigerfarbe: | Blau | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Blade | AC-Nennspannung: | 250V | Betriebstemperaturbereich: | Maximum of +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 9143553, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Molveno, SX8231881100F000, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |