Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbatron 4mm Polklemme Buchse Zinn, Schwarz, Rot, 1000V dc / 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abbatron 4mm Polklemme Buchse Zinn, Schwarz, Rot, 1000V dc / 30A
Abbatron 4mm Polklemme Buchse Zinn, Schwarz, Rot, 1000V dc / 30A
Abbatron 4mm Polklemme Buchse Zinn, Schwarz, Rot, 1000V dc / 30A
Artikel-Nr.:
     108EL-9141469
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     269-RB
EAN/GTIN:
     5059045441274
Suchbegriffe:
9141469
Mess- und Prüftechnik
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbu...
Anschlussklemmen
Farbe = Schwarz, Rot
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 30A
Nennspannung = 1000V dc
Gender = Buchse

Isolierte Polklemme. Isolierte Polklemmen von Abbatron Smith. Es stehen Einfach- und Zweifach-Polklemmen zur Verfügung; die Zweifach-Polklemme ist Best.-Nr. ; 914-1469 914-1469. Beide Modelle verfügen über eine Isolierung aus Polycarbonat, womit sie perfekt für Ihre Anwendung sind. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
30A
Nennspannung:
1000V dc
Gender:
Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,59*
€ 9,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
19069-0209
ab € 0,194*
Zubehör
Multicomp
SPC15203
ab € 7,09*
Zubehör
Multicomp
SPC15208
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.