Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbatron 4mm Polklemme Buchse vernickelt, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9141254
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     1837-103
EAN/GTIN:
     5059045496984
Suchbegriffe:
9141254
Mess- und Prüftechnik
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbu...
Anschlussklemmen
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gender = Buchse

Verbindungsklemme mit Federkraftanschluss. Die Serie von Verbindungsklemmen mit Federkraftanschluss von Abbatron Smith ist ein vielseitiger Steckverbinder, der eine vorübergehende oder semi-permanente Verbindung zwischen Elektronikgeräten oder Stromkreisen ermöglicht. Er verfügt über eine isolierte Kunststoffkappe und wird mit einem Telefonspitzenstecker mit einem Durchmesser von bis zu 1/8 Zoll verwendet oder mit einem Draht bis zu 12 AWG verbunden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gender:
Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,45*
€ 22,92*
1 Tag
58
€ 14,99*
ab € 19,44*
€ 31,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 7,00*
Zubehör
Silvertronic
131139
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.