Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Diode Einfach 1 Element/Chip THT TO-247 3-Pin Siliziumverbindung 2.3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon Diode Einfach 1 Element/Chip THT TO-247 3-Pin Siliziumverbindung 2.3V
Artikel-Nr.:
     108EL-9140214
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDW40E65D2FKSA1
EAN/GTIN:
     5059043264820
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = TO-247
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall = 2.3V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 16.13mm
Breite = 5.21mm
Höhe = 21.1mm
Abmessungen = 16.13 x 5.21 x 21.1mm
Verlustleistung = 180W

Schnell schaltende, impulsgebergesteuerte Dioden, Infineon. Die impulsgebergesteuerten Infineon Schaltdioden sind die Familien Rapid 1 und Rapid 2 sowie die 600 V/1200 V Ultrasoft-Dioden. Die Dioden Arbeiten in verschiedenen Anwendungen wie Telekommunikation, USV, Schweißen, AC/DC und die Ultrasoft-Version arbeitet in Motorantriebsanwendungen bis zu 30 kHz.. ;i> Rapid 1 ;/i>-Diode schaltet zwischen 18 kHz und 40 kHz 1,35 V temperaturstabile Durchlassspannung Ideal für PFC-Topologien (Leistungsfaktorkorrektur) Die ;i>Rapid 2 ;/i> -Diode schaltet zwischen 40 kHz und 100 kHz Geringe Umkehr-Erholungsladungen: Durchlassspannungsverhältnis für BiC-Leistung Geringe Umkehr-Erholzeit Geringe Einschaltverluste auf dem Starthilfeschalter ;i> Extrem schnelle Diode ;/i> 600 V/1200 V impulsgebergesteuerte Technologie Zugelassen gemäß JEDEC-Standard Gute Abschirmung gegenüber elektromagnetischen Störungen Geringe Leitungsverluste Einfache Parallelschaltung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
TO-247
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall:
2.3V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
16.13mm
Breite:
5.21mm
Höhe:
21.1mm
Abmessungen:
16.13 x 5.21 x 21.1mm
Verlustleistung:
180W
Weitere Suchbegriffe: 9140214, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Infineon, IDW40E65D2FKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,14834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,88002*
€ 26,03722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,65004*
€ 25,76355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80002*
€ 21,18202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,09002*
€ 19,14712
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,87004*
€ 17,69535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,66004*
€ 10,30545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89004*
€ 8,19915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.