| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9139081 Herst.-Nr.: KR 110 EAN/GTIN: 5059045432166 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kappe Zur Verwendung mit = Serie DRR, Serie DRS
Codierte Subminiatur-Drehschalter - Serie DRR und DRS 3000 und 4000. Durchsteckmontage Kontaktwiderstand: ;100 mΩ Isolationswiderstand: >1000 MΩ (@ 250 Vdc) Mechanische Lebensdauer: Mindestens 20000 Betätigungen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kappe | Zur Verwendung mit: | Serie DRR, Serie DRS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, drehknopf knitter, drehknopf, microschalter 250v, 9139081, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Knopf, KNITTER-SWITCH, KR110, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Knobs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,44* | € 0,91* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,71* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|