Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9132389
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200685105
EAN/GTIN:
     5059045500971
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 4
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Male
Ende 2 = 4-polige Buchse, M12 x2, Buchse, 4-polig M12 x2
Größe Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 4
Anzahl der Ports Ende 2 = 2
Gender Ende 2 = Female
Größe Ende 2 = M12

Adapter M12/M8. Diese Adapter von Brad® sind in verschiedenen Kombinationen von Größen, Polzahlen und Steckausführungen erhältlich. Erhältlich in:. Nano-Change® M8 bis Micro-Change® M12 Stecker auf Buchse, 3- und 4-polig Micro-Change® M12 bis Nano-Change® M8 Buchse auf Stecker, 3- und 4-polig Ultra-Lock® M12 Buchse auf Stecker, 5-polig
Weitere Informationen:
Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 1:
4
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Male
Ende 2:
4-polige Buchse, M12 x2, Buchse, 4-polig M12 x2
Größe Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 2:
4
Anzahl der Ports Ende 2:
2
Gender Ende 2:
Female
Größe Ende 2:
M12
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 9132389, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Brad from Molex, 1200685105, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1752509
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.